{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER FIT | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Lycra ® / Poliamid | |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | plava / crna | |
Veličina rukavice | 9 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094302 9 | |
EAN / GTIN | 4062406295288 | |
Broj proizvođača | 094302 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica MASTER FIT 9
na zahtjev
Na zalihi
99.975 dijelovi na zalihi
4,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98.516 dijelovi na zalihi
3,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.517 dijelovi na zalihi
4,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.966 dijelovi na zalihi
5,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | PU na bazi vode / nitril | PU na bazi vode / nitril | PU na bazi vode / nitril |
Sadržaj | 1 | 1 | 1 | 1 |
Duljina | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir |
Tehnologija pletenja | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |