{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Lycra®, poliamid | |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 11 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094300 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890139 | |
Broj proizvođača | 094300 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
11.841 dijelovi na zalihi
3,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.597 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.059 dijelovi na zalihi
5,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.367 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17.509 dijelovi na zalihi
4,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14.802 dijelovi na zalihi
5,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | PU na bazi vode / nitril | Nitril/PU | Nitrilna pjena | PU na bazi vode / nitril | Nitril / PU |
Boja | crna / siva | crna / siva | plava / narančasta | plava / narančasta | plava / crna | plava / crna |
Materijal nosača | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid | Najlon | Najlon / spandex | Lycra ® / Poliamid | Lycra® / poliamid |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4131X | 3131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | ESD rukavice |