Par rukavica 11

Artikl br.: 094283 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
7.538 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
    EN 388 3131X
    Materijal nosača Lycra®, poliamid
    Prevlaka PU na bazi vode / nitril
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Duljina 255 mm
    Boja crna / siva
    Veličina rukavice 11
    Tehnologija pletenja 15G
    AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094283 11
    EAN / GTIN 4045197884244
    Broj proizvođača 094283 11

    Opis

    Izvedba:

    Rukavice s PU prevlakom od nitrilne pjene na bazi vode za dobar osjećaj opipa i siguran hvat u suhom i blago vlažnom ili nauljenom radnom okruženju. Dobro prianjanje i osjećaj dodira zahvaljujući inovativnoj tehnologiji pletenja s poliamidnim Lycra vlaknima. Bez DMF-a. Posebno prikladne za montiranje malih dijelova, prihvat i slanje robe te radove održavanja.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu