{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex phynomic | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | poliamid, elastan, bambus | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Boja | crni / plavi | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 52 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094295 9 | |
EAN / GTIN | 4048612045220 | |
Broj proizvođača | 6006209 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica uvex phynomic pro, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
1.322 dijelovi na zalihi
7,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15.072 dijelovi na zalihi
6,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crni / plavi | plava / narančasta |
Materijal nosača | poliamid, elastan, bambus | Najlon |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | Prevlaka 3/4 |