{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex phynomic | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | poliamid, elastan, bambus | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Boja | crni / plavi | |
Veličina rukavice | 7 | |
Težina | 52 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094295 7 | |
EAN / GTIN | 4048612045206 | |
Broj proizvođača | 6006207 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica uvex phynomic pro 7
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
6,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.550 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost ;Svestranost | Preciznost ;Svestranost |
Prevlaka | Nitril | Nitril |
Boja | crni / plavi | plava / narančasta |
Materijal nosača | poliamid, elastan, bambus | Najlon |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | Prevlaka 3/4 |