{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Oznaka proizvođača | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 220 mm - 260 mm | |
Boja | sivo / plavo | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 14-20 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
bez silikona | da | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094250 9 | |
EAN / GTIN | 3603835501376 | |
Broj proizvođača | 2400260 09 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica Perfect Poly® Skin, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
3.705 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133.473 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53.614 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28.242 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60.793 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
22.618 dijelovi na zalihi
|
|
Prevlaka | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Sadržaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Materijal nosača | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid | Poliamid |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 3111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |