{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Oznaka proizvođača | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 220 mm - 260 mm | |
Boja | sivo / plavo | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 14-20 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
bez silikona | da | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094250 8 | |
EAN / GTIN | 3603835501369 | |
Broj proizvođača | 2400260 08 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica Perfect Poly® Skin 8
na zahtjev
Na zalihi
1.467 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16.095 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena | višekratno | višekratno |
Tehnologija pletenja | 15G | 15G |
EN 388 | 3111X | 3121A |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Razred zaštite od porezotina | 1 | X |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan |