{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 2111X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | crni / plavi | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 8 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094234 8 | |
EAN / GTIN | 4059904095687 | |
Broj proizvođača | 6240/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica 6240 // SKIN, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi
3,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110.508 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64.790 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21.283 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40.698 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
24.824 dijelovi na zalihi
|
|
Prevlaka | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Boja | crni / plavi | crna | siva | plava / narančasta | crni | siva |
Materijal nosača | Najlon | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid | Poliamid |
EN 388 | 2111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |