{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | crni | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094342 8 | |
EAN / GTIN | 4067263783428 | |
Broj proizvođača | 094342 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par rukavica, Veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
40.698 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
110.508 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64.790 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21.283 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24.824 dijelovi na zalihi
|
|
Prevlaka | PU | PU | PU | PU | PU |
Boja | crni | crna | siva | plava / narančasta | siva |
Materijal nosača | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |