Set pamučnih rukavica Tegera® 8120, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094202 7
Postavite cijenu 12 Pair (1,45 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Duljina 220 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Veličina rukavice 7
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Broj proizvođača 8120/7
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Tegera® 8120. Tekstilne rukavice od pamuka s manžetama i dobrom osjetljivošću. Ugodne za nošenje zahvaljujući laganom, prozračnom materijalu. Sa specijalno oblikovanim palcima.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu