{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Duljina | 220 mm | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 12 par | |
Boja | bijeli | |
Područje primjene | Preciznost | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Veličina rukavice | 11 | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | |
Materijal | Pamuk | |
Vrsta proizvoda | Pamučne rukavice |
Broj artikla | 094202 11 | |
EAN / GTIN | 7392626063938 | |
Broj proizvođača | 8120/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set pamučnih rukavica Tegera® 8120 11
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 220 mm | 230 mm |
Materijal nosača | Pamuk | Pamuk |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | Pamučne rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija I |
Vrsta proizvoda | Pamučne rukavice | Pamučne rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake |