Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 126A, veličina rukavice: 9

Artikl br.: 094123 9
Price per 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 310 mm
Materijal nosača Puna kozja koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Sadržaj 1
Materijal Puna kozja koža
Područje primjene Heavy Duty
Veličina rukavice 9
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412x4x
EN 12477 Tip B
Postupak varenja WIG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094123 9
EAN / GTIN 7340118312330
Broj proizvođača 126A/9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Neoznačene rukavice za varioce s izvanrednim osjećajem dodira (osjećaj u vrhovima prstiju 5 prema EN 420) i izvrsnim prianjanjem. Ojačan kažiprst i šavovi ojačani vlaknima Kevlar® za primjenu u zahtjevnom radnom okruženju. Otporne na kontaktnu toplinu do 100° C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu