Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 126A 11

Artikl br.: 094123 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    18,44 € / Pair
  • od 12 Pair
    15,37 € / Pair
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
581 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 310 mm
Materijal nosača Puna kozja koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Sadržaj 1
Materijal Puna kozja koža
Područje primjene Heavy Duty
Veličina rukavice 11
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412x4x
EN 12477 Tip B
Postupak varenja WIG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094123 11
EAN / GTIN 7340118312279
Broj proizvođača 126A/11

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Neoznačene rukavice za varioce s izvanrednim osjećajem dodira (osjećaj u vrhovima prstiju 5 prema EN 420) i izvrsnim prianjanjem. Ojačan kažiprst i šavovi ojačani vlaknima Kevlar® za primjenu u zahtjevnom radnom okruženju. Otporne na kontaktnu toplinu do 100° C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu