{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 320 mm - 365 mm | |
Materijal nosača | Goveđa koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Oznaka proizvođača | TEGERA 19 | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Goveđa koža | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Veličina rukavice | 9 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094121 9 | |
EAN / GTIN | 7340118300948 | |
Broj proizvođača | 19-9 |