Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 19 11

Artikl br.: 094121 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 320 mm - 365 mm
Materijal nosača Goveđa koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Oznaka proizvođača TEGERA 19
Sadržaj 1
Materijal Goveđa koža
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Veličina rukavice 11
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Tip A
Postupak varenja MIG/MAG
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094121 11
EAN / GTIN 7392626027473
Broj proizvođača 19-11

Opis

Izvedba:

Tegera® 19. Svestrane rukavice za zavarivanje od kravlje kože s razdvojenim zrnom. Jako robusne i čvrste. S elastičnim zglobom za bolje pristajanje. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C. Podstavljene.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu