Zaštitne čizme, crne DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 44

Artikl br.: 092928 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S5
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Purofort
Spol Muškarci
Razred zaštite S5
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Boja žuta
EU veličina obuće 44
Vrsta proizvoda Gumena čizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092928 44
EAN / GTIN 8713197044963
Broj proizvođača C762043.CH GR. 44

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne zaštitne čizme PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY za zahtjevnu dnevnu upotrebu. S kratkim gornjim dijelom i remenima za lakše skidanje i obuvanje.
  • Purofort® završni materijal, otporan na kemikalije.
  • Premium PU-uložak.
  • Purofort® vanjski potplat, crni.
  • Amortizacija u području pete.

Upotreba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu