Zaštitne čizme, crne DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, EU veličina cipela: 42

Artikl br.: 092928 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S5
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Purofort
Spol Muškarci
Razred zaštite S5
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Boja žuta
EU veličina obuće 42
Vrsta proizvoda Gumena čizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092928 42
EAN / GTIN 8713197044949
Broj proizvođača C762043.CH GR. 42

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne zaštitne čizme PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY za zahtjevnu dnevnu upotrebu. S kratkim gornjim dijelom i remenima za lakše skidanje i obuvanje.
  • Purofort® završni materijal, otporan na kemikalije.
  • Premium PU-uložak.
  • Purofort® vanjski potplat, crni.
  • Amortizacija u području pete.

Upotreba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu