Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB 45

Artikl br.: 092596 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol uniseks
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Izolacija od hladnoće do -20 °C
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Osobina Vario® ublažavanje
    EU veličina obuće 45
    Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092596 45
    EAN / GTIN 4044348644706
    Broj proizvođača VDPRO1500VFNB45P

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
    • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Potplat TPU Athletic ESD, svijetlo plavi.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    Serija VF sa SECURA VARIO® amortizacijom pete i tekstilnom zaštitom od prodiranja.
    Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Napomena:

    Široka izvedba XB pod br. 092597.
    Sadrži crveni i crni element prigušivača

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu