{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 42 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092596 42 | |
EAN / GTIN | 4044348644676 | |
Broj proizvođača | VDPRO1500VFNB42P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 42
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
120,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Osobina | Vario® ublažavanje | Vario® ublažavanje | Vario® ublažavanje |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S3 | S3 | S3 |
EU veličina obuće | 42 | 42 | 42 |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |