{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 43 | |
Boja | crna / plava | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092570 43 | |
EAN / GTIN | 4044348520390 | |
Broj proizvođača | VD PRO 1500 SF NB 43 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 43
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
113,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Zaštita od probijanja | Tekstil | Tekstil | Tekstil |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S3 | S3 | S3 |
EU veličina obuće | 43 | 43 | 43 |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela | Zaštitna cipela | Zaštitna polucipela |
Spol | Muškarci | uniseks | uniseks |