Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 41

Artikl br.: 092570 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092570 41
EAN / GTIN 4044348520376
Broj proizvođača VD PRO 1500 SF NB 41

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Potplat TPU Athletic ESD, svijetlo plavi.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele.
Serija SF uz tekstilnu zaštitu od prodiranja. Bez SECURA VARIO® amortizacije pete.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092571.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu