Niske cipele, crne VD PRO 3500GTX, S2 XB 42

Artikl br.: 092561 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 42
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092561 42
EAN / GTIN 4044348571668
Broj proizvođača VD PRO 3500 GTX XB 42

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s GORE-TEX® membranom za izvrsnu udobnost. Suvišna vlaga i toplina brzo se odvode prema van. Vodonepropusna koža koja omogućava prolazak vodene pare doprinosi optimalnoj klimi u unutrašnjosti cipele.
  • Gornjište je izrađeno od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Jezik za prašinu.
  • Schaft aplikacija u optici karbona.
  • Vanjski TPU Athletic, u crnoj boji.
  • Bešavna konstrukcija cipela.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092560.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu