Niske cipele, crne VD PRO 3500GTX, S2 XB 37

Artikl br.: 092561 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Razred zaštite S2
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Osobina Vario® ublažavanje
    EU veličina obuće 37
    Boja crna
    Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092561 37
    EAN / GTIN 4044348571613
    Broj proizvođača VD PRO 3500 GTX XB 37

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitne cipele s GORE-TEX® membranom za izvrsnu udobnost. Suvišna vlaga i toplina brzo se odvode prema van. Vodonepropusna koža koja omogućava prolazak vodene pare doprinosi optimalnoj klimi u unutrašnjosti cipele.
    • Gornjište je izrađeno od vrlo laganih mikrovlakana.
    • Jezik za prašinu.
    • Schaft aplikacija u optici karbona.
    • Vanjski TPU Athletic, u crnoj boji.
    • Bešavna konstrukcija cipela.
    • Unutarnji potplat od prave kože.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Napomena:

    Normalna izvedba NB pod br. 092560.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu