Sandale, crne/plave IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 39

Artikl br.: 092262 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija IMPULSE
Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 39
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092262 39
EAN / GTIN 4030839349892
Broj proizvođača 719755-39

Opis

Izvedba:

Udobne zaštitne cipele IMPULSE XXT modernog dizajna.
  • Gornjište od mikrovlakana.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • PU/PU Wellmaxx potplat TRAINERS, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.
  • NE sadrži metal i kožu.

Lagane zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu