Niske cipele, crna/plava IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092263 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija IMPULSE
Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092263 36
EAN / GTIN 4030839349991
Broj proizvođača 729755-36

Opis

Izvedba:

Udobne zaštitne cipele IMPULSE XXT modernog dizajna.
  • Gornjište od mikrovlakana.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO black.
  • PU/PU Wellmaxx potplat TRAINERS, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.
  • Izvedba bez metala i kože.

Elastični sustav vezivanja s brzim zaključavanjem.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu