Niske cipele, crne/crvene SENEX PRO ESD, S3 47

Artikl br.: 092246 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SENEX
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 47
Boja crno/crveno
Završni materijal Cordura®
Materijal đona TPU/PU
oprema bez metala i kože da
namijenjen za ortopedske uloške da
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) da
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092246 47
EAN / GTIN 4030839255032
Broj proizvođača 726771-47

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele iz serije TRAINERS.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • TPU/PU potplat TRAINERS, protuklizni.
  • TPU za zaštitu gornjeg dijela.
  • NE sadrži metal i kožu.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • ESD oprema.

Sigurnosna obuća od Cordura® materijala otpornog na trošenje te uz zaštitu od nečistoća i vlage.
  • Izuzetno lako održavanje i brzo sušenje.
  • Bez metala i kože.
  • Mala težina osigurava izvrsnu udobnost pri nošenju.
  • Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana Fashmo™ i hidrofobnog tekstilnog materijala CORDURA®. Otporne na vodu i prljavštinu, kidanje i trošenje, prozračne.
  • Zatvoreni podstavljeni jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 38 – 47.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu