{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SENEX | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 43 | |
Boja | crno/crveno | |
Završni materijal | Cordura® | |
Materijal đona | TPU/PU | |
oprema bez metala i kože | da | |
namijenjen za ortopedske uloške | da | |
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092246 43 | |
EAN / GTIN | 4030839254998 | |
Broj proizvođača | 726771-43 |