Niske cipele, crne/plave uvex 2 trend, S1, EU veličina cipela: 49

Artikl br.: 092153 49
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 2
Spol uniseks
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 49
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092153 49
EAN / GTIN 4031101768953
Broj proizvođača 6937849

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela sportskog dizajna i širokog kalupa. Širina 11.
  • Ergonomski oblikovani potplat od plavog dvoslojnog poliuretana s vrlo velikom otpornošću na proklizavanje.
  • Zaštita od uganuća zahvaljujući inovativnoj uvex anti-twist stražnjoj kapici.
  • ESD oprema (ESD).
  • Reflektirajući elementi za poboljšanu vidljivost.

Gornji dio od mikrovelura.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu