Čizme na vezanje, crne/narančaste uvex 2, S3 35

Artikl br.: 092136 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija uvex 2
    Spol Muškarci
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    EU veličina obuće 35
    Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092136 35
    EAN / GTIN 4031101609669
    Broj proizvođača 6503235

    Opis

    Izvedba:

    Lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
    • Materijal podstave Distance Mesh.
    • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
    • Dvoslojni PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udaraca.
    • PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjeg dijela, osigurava znatno duži radni vijek.
    • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
    • ESD oprema.

    Zaštitne cipele s hidrofobnom glatkom kožom. S umetkom bez metala koji sprječava prodiranje.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu