Niske cipele, zelene/crne uvex 1 G2 planet, S1P, EU veličina cipela: 49

Artikl br.: 092128 49
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 49
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092128 49
EAN / GTIN 4031101945347
Broj proizvođača 6824249

Opis

Izvedba:

Iznimno lagana i fleksibilna zaštitna cipela izrađena od recikliranih i održivih materijala.
  • uvex x-dry knit planet gornjište od tekstila izrađeno od 100 % recikliranih PET boca.
  • Prozračna unutarnja podstava izrađena od 18 % bambusa i 52 % recikliranog poliamida.
  • Ergonomski dizajniran uvex x-tended grip planet TPU potplat s do 10 % recikliranog PU otpada. Osobito dugovječno i neklizajuće.
  • Nemetalni umetak otporan na probijanje izrađen od 100 % recikliranog materijala.
  • Pojedinačno prilagodljive, elastične vezice izrađene od 100 % recikliranog materijala uključujući brzo vezanje.
  • TPR nadkapa izrađena od 40 % recikliranog materijala. Zaštita od trošenja.
  • Zamjenjiva, antistatička udobna podloga s površinom izrađenom od 100 % recikliranih PET boca i pjene od recikliranog PU otpada.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100 % bez metala.
  • uvex i-PUREnrj tehnologija potplata s najboljim svojstvima amortizacije.
  • Svi materijali potplata su bez silikona, plastifikatora i ne sadrže nikakve druge tvari koje ometaju boju.
  • Gotovo bešavna izvedba sprječava pritisak cipele na nogu.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Jezik protiv prašine.
  • Prikladne za osobe alergične na krom.
  • Širina 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tekstilni gornji materijal od recikliranih PET boca.
  • Prozračna podstava.
  • Kapica za nožne prste uvex xenova® bez metala.
  • TPU potplat.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu