Sandale, crne/žute uvex 1, S1 35

Artikl br.: 092110 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija uvex 1
    Spol Muškarci
    Razred zaštite S1
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    EU veličina obuće 35
    Boja crna / žuta
    Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092110 35
    EAN / GTIN 4031101543017
    Broj proizvođača 8542835

    Opis

    Izvedba:

    Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
    • Gornji dio od mikrovelura.
    • Materijal podstave Distance-Mesh.
    • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
    • PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.
    • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
    • ESD oprema.

    Zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom i velikim otvorima za prozračivanje.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu