Sandale, crne/žute uvex 1, S1 46

Artikl br.: 092110 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija uvex 1
    Spol Muškarci
    Razred zaštite S1
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Veličina UK 11
    Veličina US 13
    EU veličina obuće 46
    Tip cipela Sandala
    Boja crna/žuta
    Završni materijal vodonepropusni Hightech-mikro velur.
    Materijal đona PU
    Materijal unutarnje obloge Distance Mesh materijal podstave
    Zatvaranje Sa čičkom
    profiliran đon da
    Sprečava klizanje da
    Apsorpcija energije na području pete da
    antistatički da
    protiv prodora vode i upijanja vode ne
    Vodonepropusnost čitave cipele ne
    đon otporan na ulja i benzin ne
    izmjenjivi uložak da
    prikladno za osobe alergične na krom da
    Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092110 46
    EAN / GTIN 4031101543123
    Broj proizvođača 8542846

    Opis

    Izvedba:

    Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
    • Gornji dio od mikrovelura.
    • Materijal podstave Distance-Mesh.
    • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
    • PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.
    • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
    • ESD oprema.

    Zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom i velikim otvorima za prozračivanje.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu