Niske cipele, crne/crvene uvex 1 x-tended support, S3 42

Artikl br.: 092122 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 42
Boja crno/crveno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092122 42
EAN / GTIN 4031101577906
Broj proizvođača 8516242

Opis

Izvedba:

Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
  • Gornji dio od mikrovelura.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
  • PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.
  • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
  • ESD oprema.

Zaštitne cipele s elastičnim vezicama i brzim vezanjem.
Zaštitne cipele s medijalnom i bočnom potporom stopala za optimalan položaj u cipeli.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu