Čizme na vezanje, crne/žute uvex 1, S2 48

Artikl br.: 092118 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 48
Tip cipela Čizme na vezanje
Boja crna/žuta
Završni materijal vodonepropusni Hightech-mikro velur.
Materijal đona Poliuretan
Materijal unutarnje obloge Distance Mesh
oprema bez metala i kože da
Zatvaranje Vezica
Sprečava klizanje da
Apsorpcija energije na području pete da
antistatički da
protiv prodora vode i upijanja vode da
Vodonepropusnost čitave cipele da
đon otporan na ulja i benzin da
izmjenjivi uložak da
prikladno za osobe alergične na krom da
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092118 48
EAN / GTIN 4031101534909
Broj proizvođača 8545848

Opis

Izvedba:

Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
  • Gornji dio od mikrovelura.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
  • PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.
  • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
  • ESD oprema.

Čizme na vezanje s mekom podstavljenom ovojnicom te podstavljenim jezikom.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu