{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex 1 | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 44 | |
Tip cipela | Polucipela | |
Boja | crna/žuta | |
Završni materijal | vodonepropusni Hightech-mikro velur. | |
Materijal đona | Poliuretan (PU) | |
Materijal unutarnje obloge | Distance Mesh materijal podstave | |
profiliran đon | da | |
Sprečava klizanje | da | |
Apsorpcija energije na području pete | da | |
antistatički | da | |
đon otporan na ulja i benzin | da | |
izmjenjivi uložak | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092115 44 | |
EAN / GTIN | 4031101534701 | |
Broj proizvođača | 8544844 |