{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Service Plus | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 85% pamuk; 15 % poliamid | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodre / crne | |
Veličina UK | S | |
Veličina US | S | |
Veličina ES | C46 | |
Veličina NL | C46 | |
Veličina SE | C60 | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Veličina FR | 40 | |
Veličina IT | C46 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091842 46 | |
EAN / GTIN | 7330509485880 | |
Broj proizvođača | 145911428999C46 |