{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ADVANCED | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 15% poliakril; 5% viskoza; 2% vuna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 460 g/m2 | |
Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
Boja | petrolej / crni | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna |
Broj artikla | 091797 S | |
EAN / GTIN | 5711074602414 | |
Broj proizvođača | 17105-309-4409 S |