{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ADVANCED | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 15% poliakril; 5% viskoza; 2% vuna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 460 g/m2 | |
Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
Boja | petrolej / crni | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna |
Broj artikla | 091797 L | |
EAN / GTIN | 5711074602377 | |
Broj proizvođača | 17105-309-4409 L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kardigan ADVANCED, petrolej / crni, veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
104,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | petrolej / crni | tamnoplava / crna | antracit / crna |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 460 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L | L |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 15% poliakril; 5% viskoza; 2% vuna | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna | Pletena jakna | Pletena jakna |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |