Zimska jakna ADVANCED L

Artikl br.: 091793 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 87% poliamid; 13% elastan
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ADVANCED
Spol Muškarci
Sastav tkanine 87% poliamid; 13% elastan
Gramaža materijala / debljina tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crna
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Zimska jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091793 L
EAN / GTIN 5711074596874
Broj proizvođača 17035-411-09 L

Opis

Izvedba:

Posebno lagana zimska jakna od rastezljivog materijala u 4 smjera elastična je i pruža veliku slobodu kretanja. Prozračna, vjetrootporna i vodootporna sa zalijepljenim šavovima. Jedinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito grije, lagana je, mekana i zauzima malo mjesta kada se spremi. Poboljšana vidljivost za okruženje s pomoću reflektirajućih efekata.
  • Zatvaranje s pomoću vodootpornog patentnog zatvarača i sakrivenom zaštitom od vremenskih neprilika.
  • Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džepovi.
  • Sakrivena rebrasta manžeta na rukavima.
  • Elastična traka na rubu jakne.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu