{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne peglati | |
Boja | narančasti | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
Broj artikla | 091750 XL | |
EAN / GTIN | 7330509425909 | |
Broj proizvođača | 304925175300XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Reflektirajući Softshell prsluk XL
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
121,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
935 dijelovi na zalihi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.983 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.119 dijelovi na zalihi
4,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasti | narančasta | narančasta | narančasta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 145 g/m2 | 120 g/m2 | |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje | ||
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk |
Spol | uniseks |