{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 145 g/m2 | |
Boja | narančasta | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
Broj artikla | 091697 XL | |
EAN / GTIN | 4067263031413 | |
Broj proizvođača | 091697 XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Signalni prsluk XL
na zahtjev
Na zalihi
938 dijelovi na zalihi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.050 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
603 dijelovi na zalihi
4,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančasta | narančasta | narančasta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 145 | 120 | |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C šareno rublje | ||
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk | Reflektirajući prsluk |