{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 15% pamuk; 85% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje | |
Boja | žuto / tamnomodra | |
Veličina UK | 3XL | |
Veličina US | 3XL | |
Veličina ES | C60 | |
Veličina NL | C60 | |
Veličina SE | C54 | |
Konfekcijska veličina DE | 60 | |
Veličina FR | 54 | |
Veličina IT | C60 | |
Standard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Klasa 2 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
Broj artikla | 091743 60 | |
Broj proizvođača | 266018043389C60 |