{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 15% pamuk; 85% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje | |
Boja | žuto / tamnomodra | |
Veličina ES | D120 | |
Veličina NL | D120 | |
Veličina SE | C54 | |
Konfekcijska veličina DE | 30 | |
Veličina FR | 56C | |
Veličina IT | D120 | |
Standard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Klasa 2 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
Broj artikla | 091743 30 | |
EAN / GTIN | 7330509437803 | |
Broj proizvođača | 266018043389D120 |