{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VIS-LINE | |
Spol | Muška | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | zrnasto plavo / žuto | |
Konfekcijska veličina DE | 44 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Razred 1 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091705 44 | |
Broj proizvođača | 2652354-481-44 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Multinorm radne hlače VIS-LINE 44 |
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | zrnasto plavo / žuto | žute / sive | narančaste / sive |
Konfekcijska veličina DE | 44 | 44 | 44 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Serija | VIS-LINE | ||
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |