{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VIS-LINE | |
Spol | Muška | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | zrnasto plavo / žuto | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Razred 1 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091705 46 | |
Broj proizvođača | 2652354-481-46 |