Zimska signalna jakna XS

Artikl br.: 091654 XS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 190
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 190 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja žuta / siva
Veličina uniseks XS
Standard EN ISO 20471; EN 343
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091654 XS
EAN / GTIN 4062406377786
Broj proizvođača 091654 XS

Opis

Izvedba:

Obložena i udobna funkcionalna jakna visoke vidljivosti s reflektirajućim trakama od 50 mm. Jakna je otporna na vodu i vjetar te prozračna.
  • Kapuljača koja se može skinuti.
  • Podesive manšete s čičak trakom i pojas sa vrpcom na povlačenje.
  • Dva bočna džepa i jedan džep na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Uz to i džep iznutra.
  • Produljeni stražnji dio.
  • Skriveni jednosmjerni patentni zatvarač.
  • Materijal od flisa u području vrata.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 20471, razred 3 i EN 343.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu