{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / siva | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091654 XL | |
EAN / GTIN | 4062406377823 | |
Broj proizvođača | 091654 XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zimska signalna jakna, žuta / siva, veličina uniseks: XL
na zahtjev
Na zalihi
958 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
530 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta / siva | narančasta / siva |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Veličina uniseks | XL | XL |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |