ESD majica kratkih rukava CONDUCTEX® Cotton Knit 3XL

Artikl br.: 091641 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol uniseks
Sastav tkanine 95% pamuk; 5 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja mornarsko plava
Veličina uniseks 3XL
Vrsta proizvoda Majica kratkih rukava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091641 3XL
EAN / GTIN 4050274470074
Broj proizvođača 08010 86002 000 45-3XL

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD majica kratkih rukava od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje.
  • Udobni ovratnik.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu