ESD radne hlače CONDUCTEX® 94

Artikl br.: 091608 94
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CONDUCTEX®
    Sastav tkanine 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
    Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja mornarsko plave
    Konfekcijska veličina DE 94
    Zatvarač za hlače Zatvaranje gumbom
    Vrsta proizvoda Radne hlače

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091608 94
    EAN / GTIN 4050274802486
    Broj proizvođača 08005 28007 000 45-94

    Opis

    Izvedba:

    Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
    Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
    ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut.
    • Radne hlače sa zakopčavanjem na gumbe.
    • S patentnim zatvaračem u rasporku.
    • Podešavanje širine na leđima.
    • Dva bočna džepa i dva stražnja džepa bez preklopa.
    • Džep na nogavici s preklopom i zakopčavanjem na gumb.
    • ESD znak našiven na džep na nogavici.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu