ESD ženska kuta CONDUCTEX® 3XL

Artikl br.: 091602 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CONDUCTEX®
    Spol Žene
    Sastav tkanine 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
    Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Boja bijela
    Veličina uniseks 3XL
    norma/smjernica EN 61340-5-1
    prozračno Da
    antistatički Da
    Zatvarači na jaknama Pritisni gumb
    sakriveni zatvarač Da
    Vrsta proizvoda Kuta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091602 3XL
    EAN / GTIN 4050274544973
    Broj proizvođača 08005 48019 000 10-3XL

    Opis

    Izvedba:

    Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
    Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
    ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut. Bez bočnih šavova.
    • Sa spuštenim ovratnikom i skrivenom trakom za zakopčavanje gumba na jednoj strani.
    • Vanjski bočni džepovi s kosim otvorom.
    • Prsni džep.
    • Rub rukava može se podešavati gumbom.
    • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

    Ženska ESD kuta s dva šava za sužavanje.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu